Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 17800 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 17800 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 750 ml
KREUL 17800 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 750 ml
KREUL 17800 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 750 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96789439
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     17800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
kreul acrylfarbe 750 ml
acrylfarbe 750 ml
kreul acrylfarbe
Die Künstler-Acrylfarbe SOLO GOYA Triton Acrylic in Studienqualität ist vielseitig einsetzbar, sehr gut geeignet für Lasurtechnik und großflächige Gestaltungen. Sie ist leicht verstreichbar und trocknet schnell. Die liquide Konsistenz und der tiefmatt eingestellte Mattierungsgrad werden von Künstlern für Untermalungen und großflächige Hintergrundgestaltungen geschätzt. Die Künstler-Acrylfarbe aus dem Hause KREUL umfasst ein Farbspektrum von 51 koloristisch abgestimmten Farbtönen sowie vier fluoreszierenden Farbtönen, die unter Schwarzlicht leuchten. Kunstakademien, Bühnengestalter und Künstler, die großflächig malen, bestätigen die hohe Ergiebigkeit und verwenden sie sowohl bei Innen- als auch bei Außenprojekten.
Die vielseitig einsetzbare, hochwertige und günstige Künstler-Acrylfarbe in Studienqualität
Leicht verstreichbar, für Lasurtechnik und großflächige Gestaltungen
Für Kunstakademien, Bühnengestaltung und großen Bemalungen ist sie die ideale Farbe
Ergiebig im Verbrauch
Sie eignen sich zum Bemalen von Papier, Holz, Leinwand, Karton, Stein, Metall, Leder und vielen Kunststoffen
Auf Wasserbasis
Trocknet gleichmäßig schnell und tiefmatt auf
Farben sind untereinander mischbar und wasserverdünnbar
Gut deckend und ergiebig im Verbrauch
Schnell trocknend, angenehm im Geruch
Licht- und kalkecht
Innen und außen verwendbar und nach Trocknung wasserfest
In der Kunststoff-Flasche mit kleiner Öffnung für Spritztechnik und Feindosierung oder großer Öffnung für breite Pinsel und Spachtel
Hervorragend kombinierbar mit KREUL Triton Acrylic Marker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
750 ml
Merkmale
Typ
Acrylfarbe
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.