| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-96789477 Herst.-Nr.: 23051 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einmal so furchtlos wie ein Ritter oder so anmutig wie eine Prinzessin sein: Wenn funkelnder Goldschatz und magisches, metallisch-schimmerndes Feenstaub-Rosa auf leuchtendes Pink und Blau treffen, fangen Augen zu glitzern an. Aus weißem Papier entsteht ein farbstarker Schatz und kleine Rabauken werden zu sanften Königskindern. Die Farbtöne bezaubern und bringen Kind und Eltern zum Strahlen. Das Mini-Set ist eine liebevolle Geschenkidee zum Mitbringen. Kleine Künstler ab 2 Jahren können damit MUCKI Fingerfarben kennenlernen und probieren. Leuchtkräftige Farben auf Wasserbasis für Kinder ab zwei Jahren Gute Deckkraft Cremig-pastose Konsistenz für die optimale Anwendung mit Fingern und Händen Auch mit Pinsel, Schwamm oder Spachtel vermalbar Für Papier, Pappe, Keilrahmen, Glas, Holz, Fliesen, Spiegel, Stein Gut auswaschbar ab 30 °C Bemalte Fensterscheiben, Fliesen o.ä. sind mit lauwarmem Seifenwasser leicht zu reinigen Bitterstoffe schützen vor ungewolltem Verzehr Dermatologisch getestet Parabenfrei, glutenfrei, laktosefrei, vegan Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Farbe auf Wasserbasis | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Universal | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Karton, Keramik, Glas, Papier, Stein, Holz | ![](/p.gif) | Anwendungsmethoden | Pinsel | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | Gut für Veganer | ![](/p.gif) | Enthält nicht | Gluten, Paraben | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 50 ml |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |