Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 90420 Leuchtmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 90420 Leuchtmarker
KREUL 90420 Leuchtmarker
KREUL 90420 Leuchtmarker
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96789735
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     90420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Shirt Marker
Stoff-Marker
Stoffmalstift
Stoffmarker
Mit dem KREUL Wäschemarker geht nichts mehr verloren. T-Shirts, Taschen und Beutel werden dezent beschriftet und signiert, sodass jeder weiß wem das gute Stück gehört. Die permanente, wasserfeste Tusche ist zum wasch- und kochfesten Kennzeichnen von fast allen appreturfreien Textilien geeignet. Sie trocknet schnell, ist lichtbeständig und waschbar bis 90 °C.
Permanente, wasserfeste Tusche zum wasch- und kochfesten Kennzeichnen von fast allen appreturfreien Textilien
Zum Beschriften, Signieren und Markieren von T-Shirts, Taschen, Beutel und Handtücher
Schnelltrocknend, lichtbeständig
Waschbar bis 90 °C
Weitere Informationen:
Merkmale
Schnell trocknend
Ja
Lichtbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.