Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 90722 Leuchtmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 90722 Leuchtmarker
KREUL 90722 Leuchtmarker
KREUL 90722 Leuchtmarker
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96789742
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     90722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Shirt Marker
Stoff-Marker
Stoffmalstift
Stoffmarker
Cleveres Geschenk gesucht? Dann her mit dem KREUL Textil Marker Junior Set Color your case. Die Baumwoll-Verpackung des Sets kann mit den enthaltenen Stoffmalstiften sofort bemalt und bekritzelt werden. Ganz unkompliziert ohne Schütteln oder Pumpen. So wird ratzfatz ein schicker Aufbewahrungsort für Krimskrams daraus. Super für alle, die gerne ihren Style zeigen oder eine coole Bastelidee für den Kindergeburtstag. Komplettset bei dem die Stifteverpackung zum Maluntergrund wird Naturfarbene Baumwolltasche beinhaltet 7 brillante KREUL Textil Marker, die ideal für Kinder sind: 6 Farbtöne mit großer unempfindlicher Faserspitze, Strichstärke ca. 2-4 mm und Schwarz mit unempfindlicher Faserspitze, Strichstärke ca. 1-2 mm Stoffmalstifte auf Wasserbasis, lichtecht, dermatologisch getestet Ohne Schütteln und Pumpen Neonfarbtöne leuchten unter Schwarzlicht, Fixierung des Farbauftrags an der Luft empfehlenswert Die Tasche besteht zu 100 % aus Baumwolle Baumwolltasche ist vorgewaschen: Ideal zum Sofort-Loslegen mit KREUL Textil Marker So geht’s: Vor dem Bemalen zum Schutz Backpapier in die Tasche legen. Fixierung des Farbauftrags mindestens 3 Tage an der Luft. Für eine Beschleunigung der Waschbeständigkeit die Tasche nach einer Trockenzeit von 6 Stunden mit Backpapier abdecken und mit dem Bügeleisen bei Baumwolleinstellung 5 Minuten fixieren oder im Backofen 8 Minuten bei 150 °C fixieren. Pflegehinweis: Die Tasche ist in der Waschmaschine waschbar bis 30°C.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schnell trocknend
Ja
Lichtbeständig
Ja
Geeignet für Materialien
Stoff
Waschbar
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.