| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-96789745 Herst.-Nr.: 90719 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit fünf Farbtönen malen kreative Kids coole Stoff-Kunstwerke. Die Stoffmalstifte sind so robust und unkompliziert wie Filzstifte. Aber extra für Textilien! Das Beste: Das Malen mit dem KREUL Textil Marker medium Junior 5er Set ist kinderleicht und perfekt zum gleich loslegen. Die farbenfrohen Stoffmalstifte funktionieren schließlich ohne Schütteln und Pumpen. Brillante Stoffmalstifte für helle Stoffe Auf Wasserbasis, lichtecht Dermatologisch getestet Ohne Schütteln und Pumpen Mit großer unempfindlicher Faserspitze, Strichstärke ca. 2-4 mm Zur Gestaltung von hellen Textilien aus Baumwolle, Batist, Leinen und Mischgewebe bis max. 20% Kunstfaseranteil Neonfarbton leuchtet unter Schwarzlicht, Fixierung des Farbauftrags an der Luft empfehlenswert So geht’s: Textilien vor dem Bemalen appretur- und weichspülerfrei waschen. Zum Schutz Backpapier zwischen die Stofflagen legen. Fixierung des Farbauftrags mindestens 3 Tage an der Luft. Für eine Beschleunigung der Waschbeständigkeit den Stoff nach einer Trockenzeit von 6 Stunden mit Backpapier abdecken und mit dem Bügeleisen bei Baumwolleinstellung 5 Minuten fixieren oder im Backofen 8 Minuten bei 150 °C fixieren. Bemalte Textilien linksseitig bis 60 °C waschbar. Weitere Informationen: Merkmale | Punkttyp | Medium | ![](/p.gif) | Schnell trocknend | Ja | ![](/p.gif) | Lichtbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Stoff | ![](/p.gif) | Waschbar | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker 5er set, highlighter, highlighter set |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |