Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 90710 Leuchtmarker 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 90710 Leuchtmarker 5 Stück(e)
KREUL 90710 Leuchtmarker 5 Stück(e)
KREUL 90710 Leuchtmarker 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96789746
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     90710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Shirt Marker
Stoff-Marker
Stoffmalstift
Stoffmarker
Mit dem KREUL Textil Marker medium 5er Set gelingen schicke Motive in den Basistönen. Fantastisch fürs Upcycling und für kreative Fashion-Designs. Der KREUL Textil Marker medium funktioniert ohne Schütteln oder Pumpen. Durch die robuste Spitze sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ob Streifen, Pünktchen oder große Farbflächen – mit den handlichen Stoffmalstiften gelingen fantastische Designs auf hellen Textilien. Brillante Stoffmalstifte für helle Stoffe Auf Wasserbasis, lichtecht Ohne Schütteln und Pumpen Mit großer unempfindlicher Faserspitze, Strichstärke ca. 2-4 mm Zur Gestaltung von hellen Textilien aus Baumwolle, Batist, Leinen und Mischgewebe bis max. 20% Kunstfaseranteil So geht’s: Textilien vor dem Bemalen appretur- und weichspülerfrei waschen. Zum Schutz Backpapier zwischen die Stofflagen legen. Fixierung des Farbauftrags mindestens 3 Tage an der Luft. Für eine Beschleunigung der Waschbeständigkeit den Stoff nach einer Trockenzeit von 6 Stunden mit Backpapier abdecken und mit dem Bügeleisen bei Baumwolleinstellung 5 Minuten fixieren oder im Backofen 8 Minuten bei 150 °C fixieren. Bemalte Textilien linksseitig bis 60 °C waschbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Medium
Schnell trocknend
Ja
Lichtbeständig
Ja
Geeignet für Materialien
Stoff
Waschbar
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.