| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-96789747 Herst.-Nr.: 92750 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das KREUL Textil Marker Opak medium 5er Set sorgt für deckende Muster auf zahlreichen Stoffen. So sind die Stoffmalstifte sowohl für helle als auch für dunkle Stoffe geeignet. Die Farben strahlen intensiv und sind deckend. Die Rundspitze des Textilmalstifts sorgt dafür, dass präzise Linien auch auf gröberen Textilien gezogen werden können. Einfach, ohne Klecksen und auf dem Punkt. Deckende Stoffmalstifte Auf Wasserbasis, lichtecht Zur Gestaltung von Textilien aus Baumwolle, Batist, Leinen, Seide und Mischgewebe bis max. 20% Kunstfaseranteil Mit Medium-Rundspitze, Strichstärke ca. 2-4 mm Gleichmäßiger und exakter Tintenfluss durch Ventilsystem Bemalung ist nach Fixierung waschbeständig bis 40 °C Die Spitze ist leicht zu reinigen und austauschbar. Die Verwendung von KREUL Ersatz-Spitzen Medium 2-4 mm, Art.-Nr. 17983, verlängert die Lebensdauer des Markers. So geht’s: Textilien vor dem Bemalen appretur- und weichspülerfrei waschen. Zum Schutz Backpapier zwischen die Stofflagen legen. KREUL Textil Marker Opak vor jeder Anwendung mit geschlossener Kappe 1 bis 2 Minuten kräftig schütteln. Durch mehrmaliges, vorsichtiges Drücken der Spitze auf Papier wird Farbe angepumpt bis diese sichtbar wird. Den bemalten Stoff nach einer Trockenzeit von 6 Stunden mit Backpapier abdecken und mit dem Bügeleisen bei Baumwolleinstellung 5 Minuten fixieren. Alternativ im Backofen den Stoff 8 Minuten bei 150 °C fixieren. Fixierte Textilien linksseitig bis 40 °C im Feinwaschgang waschbar. Weitere Informationen: Merkmale | Punkttyp | Medium | ![](/p.gif) | Schnell trocknend | Ja | ![](/p.gif) | Lichtbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Stoff | ![](/p.gif) | Waschbar | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, kreul leuchtmarker, highlighter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |