Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei WATCH GT 3 3,63 cm (1.43 Zoll) AMOLED 46 mm Edelstahl GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei WATCH GT 3 3,63 cm (1.43 Zoll) AMOLED 46 mm Edelstahl GPS
Huawei WATCH GT 3 3,63 cm (1.43 Zoll) AMOLED 46 mm Edelstahl GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96792594
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55028448
EAN/GTIN:
     6941487249237
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.9 mm
Tiefe
45.9 mm
Dicke
11 mm
Gewicht
42.6 g
Netzwerk
GPS
Ja
BeiDou
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
Nein
Bluetooth
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.43 Zoll
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Immer eingeschaltetes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
46 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Edelstahl
Material des Uhrengehäuses
Kunststoff, Edelstahl
Armbandfarbe
Braun
Bandmaterial
Leder
Form
Rund
Handgelenkgröße
140 - 210 mm
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
50 m
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer
14 Tag(e)
Kabelloses Aufladen
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Schlafqualität
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Garantiekarte
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,62*
€ 233,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,28*
€ 230,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,20*
€ 219,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.