Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer USB Type-C Gen 1 Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer USB Type-C Gen 1 Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Acer USB Type-C Gen 1 Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Acer USB Type-C Gen 1 Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Acer USB Type-C Gen 1 Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Acer USB Type-C Gen 1 Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Acer USB Type-C Gen 1 Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96793360
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     GP.DCK11.00Q
EAN/GTIN:
     4711121047756
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
200.8 mm
Tiefe
82.8 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
320 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.