Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Multilinienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Multilinienlaser
Makita Akku-Multilinienlaser
Makita Akku-Multilinienlaser
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96801146
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     SK40GDZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
kreuzlaser makita
Präziser Akku-Multilinienlaser mit grünen LaserlinienSelbstnivellierender Multilinienlaser mit vier vertikalen und einer horizontalen Linie, die in vier Modi zu- und abgeschaltet werden. Der Multilinienlaser mit gut sichtbaren grünen Laserlinien garantiert eine hohe Genauigkeit von ± 1 mm auf 10 m Entfernung. Der ausgetüftelte Dreifuß verspricht einen festen Stand, über zwei Stellschrauben ist dieser feinjustierbar. Zwei Helligkeitsstufen wählbar.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugspegel
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Stativbefestigung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Lieferumfang
Stativ enthalten
Ja
Akku/Batterie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
12 V
Merkmale
Maximale Reichweite
10 m
Levelling Präzision (±)
1 mm/m
Selbst-levelling Range (±)
4 °
Laserklasse
2
Laserdiode
515 nm (< 1 mW)
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 627,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,34*
€ 797,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,11*
€ 792,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,60*
€ 773,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,28*
€ 760,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,04*
€ 746,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.