Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO 795822 USB Kabel 1 m USB B USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2GO 795822 USB Kabel 1 m USB B USB C Schwarz
2GO 795822 USB Kabel 1 m USB B USB C Schwarz
2GO 795822 USB Kabel 1 m USB B USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96805559
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     795822
EAN/GTIN:
     4010425958226
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB B
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.