Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO 795953 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB B USB C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2GO 795953 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB B USB C Silber
2GO 795953 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB B USB C Silber
2GO 795953 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB B USB C Silber
Artikel-Nr.:
     832-400893
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     795953
EAN/GTIN:
     4010425959537
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ-c 1m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB B
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Nylon
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,88*
€ 4,38*
12 Tage
52
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,92*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,04555*
€ 5,98555*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,0956*
€ 6,0356*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,12*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.