Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO 797281 USB Kabel 1 m USB B USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2GO 797281 USB Kabel 1 m USB B USB C Schwarz
2GO 797281 USB Kabel 1 m USB B USB C Schwarz
2GO 797281 USB Kabel 1 m USB B USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96805870
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     797281
EAN/GTIN:
     4010425972819
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel 1m black
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB B
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.