Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO 795781 Lightning-Kabel 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2GO 795781 Lightning-Kabel 1 m Weiß
2GO 795781 Lightning-Kabel 1 m Weiß
2GO 795781 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96807776
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     795781
EAN/GTIN:
     4010425957816
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Technische Details
Kompatible Produkte
Apple iPhone 5 / 5C / 5S / SE / 6 / 6 Plus / 6S / 6S Plus / 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus / X / iPad Air
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.