Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika PR3PUPS3 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 9 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teltonika PR3PUPS3 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 9 W Schwarz
Teltonika PR3PUPS3 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 9 W Schwarz
Teltonika PR3PUPS3 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 9 W Schwarz
Teltonika PR3PUPS3 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 9 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2243
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     PR3PUPS3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
9 W
Ausgangsspannung
9 V
Eingangsstrom
0.45 A
Effizienz
81.34 %
Lebensdauer
30000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 10,56*
2 Tage
9
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,45*
€ 11,90*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,54*
€ 12,31*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,21*
€ 12,43*
7 Tage
9
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,04*
€ 25,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.