Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kekz 1075000 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kekz 1075000 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Blau
Kekz 1075000 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Blau
Kekz 1075000 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Blau
Kekz 1075000 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Blau
Kekz 1075000 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Blau
Kekz 1075000 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96872628
Hersteller:
     Kekz
Herst.-Nr.:
     1075000
EAN/GTIN:
     4260721750004
Suchbegriffe:
Audio-Chips
Audiochips
Hörbox
Hörspielbox
Kekzhörer® Starterset Inkl. Cookie Crew Audiochip Der kabellose Kekzhörer® gibt Kindern die volle Kontrolle über ihre Lieblingsmusik, Hörspiele und -bücher - unabhängig vom Handy der Eltern und ohne Ablenkung, ohne Bildschirm und ohne externe Audioquelle wie Handys oder Tablets. Einfach Kekz in den Kekzhörer klicken und los geht‘s. Die perfekte kindgerechte mediale Unterhaltung für Kinder zwischen 3 und 7 Jahren, zuhause und unterwegs.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörer-Empfindlichkeit
85 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
15 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.