Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 24HFL3014P/12 Fernseher 61 cm (24") HD Schwarz, Transparent 250 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 24HFL3014P/12 Fernseher 61 cm (24") HD Schwarz, Transparent 250 cd/m²
Philips 24HFL3014P/12 Fernseher 61 cm (24") HD Schwarz, Transparent 250 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96908707
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     24HFL3014P/12
EAN/GTIN:
     8718863029473
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby MS110
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
22AV1903A/12
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
1.4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.3.2
Design
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
17 kWh
AC Eingangsspannung
220/240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
560 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
124 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
336 mm
Gewicht (mit Ständer)
3100 g
Breite (ohne Standfuß)
560 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
35 mm
Höhe (ohne Standfuß)
336 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3200 g
Leistungen
Verbesserung des Videotexts
Ja
Untertitelfunktion
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Edge-LED
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Management-Funktionen
Hotelmodus
Ja
ECO-Modus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,26*
€ 284,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,22*
€ 282,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,27*
€ 275,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,55*
€ 268,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,14*
€ 245,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.