Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO WInkworth Hängeleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO WInkworth Hängeleuchte E27
EGLO WInkworth Hängeleuchte E27
EGLO WInkworth Hängeleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96923834
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     43435
EAN/GTIN:
     9002759434359
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die Pendelleuchte WINKWORTH 1 ist mit einem runden schwarzen Lampenschirm aus Stahl und einer schwarzen Schirminnenseite gefertigt. Dank des Gegengewichts am Pendel ist die Lampe in der Höhe individuell verstellbar und bietet ein optisches Highlight. Die Hängelampe im angesagten Monochrom-Design fügt sich nahtlos in den Industrial-Trend und in moderne Einrichtungsstile ein. Sie bietet eine stimmungsvolle Beleuchtung für das Wohnzimmer oder im Esszimmer über dem Esstisch. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Höhenverstellbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Durchmesser
380 mm
Gewicht
2850 g
Lampenschirmbreite
75 mm
Tiefe Lampenschirm
170 mm
Höhe Lampenschirm
30 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Kabelfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
40 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.