Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Fueva 5 Einbaustrahler Satinierter Stahl, Weiß LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Fueva 5 Einbaustrahler Satinierter Stahl, Weiß LED E
EGLO Fueva 5 Einbaustrahler Satinierter Stahl, Weiß LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96924058
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99141
EAN/GTIN:
     9002759991418
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Das 3er Set der LED Einbauleuchte FUEVA 5 mit dem Durchmesser von je 86 mm ist aus Metall in der Farbe Nickel-Matt gefertigt. Aufgrund der sehr geringen Einbautiefe von nur 26 mm fügt sie sich in nahezu jeden Wohnraum gut ein und kann auch in Isolationsmaterial eingebaut werden. Die integrierten LEDs spenden angenehmes warmweißes Licht und sind dank des weißen Diffusors nicht zu sehen. Für den Einbau wird ein Ausschnitt von ∅ 75 mm benötigt. Das zeitlose Design des Einbauspots ermöglicht den Einsatz in jedem Wohnraum – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Satinierter Stahl, Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
86 mm
Gewicht
350 g
Einbauraum Tiefe
26 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Energieeffizienzklasse
E
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.