Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Fueva 5 Deckenbeleuchtung LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Fueva 5 Deckenbeleuchtung LED F
EGLO Fueva 5 Deckenbeleuchtung LED F
EGLO Fueva 5 Deckenbeleuchtung LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96932524
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99269
EAN/GTIN:
     9002759992699
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Die LED Aufbauleuchte FUEVA 5 aus chromfarbenem Metall und der sehr geringen Aufbauhöhe von nur 28 mm fügt sich durch ihre quadratische Form mit abgerundeten Ecken in nahzu jeden Wohntrend ein. Dank des Spritzwasserschutzes (IP44) ist ein bedenkenloser Einsatz im Badezimmer möglich. Die integrierten LEDs spenden angenehmes warmweißes Licht und sind durch den weißen Diffusor nicht zu sehen. Aufgrund der geringen Aufbauhöhe kann die Deckenleuchte ebenso problemlos als Wandleuchte eingesetzt werden. Die hochwertige Leuchte ohne sichtbare Verschraubungen am Gehäuse lässt sich dank der speziellen Deckenhalterung besonders einfach montieren. Das zeitlose Design der Aufbaulampe ermöglicht den Einsatz in jedem Raum – egal ob im Bad, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schutzfunktion
Wasserdicht
Design
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Empfohlene Platzierung
Homeoffice
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
20.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
2400 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
1000 g
Länge (mm)
285 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.