Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Zucca Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Zucca Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Zucca Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Zucca Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96933534
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     304100100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die moderne Kugelleuchte der Serie ZUCCA ist in vielen Räumen einsetzbar. Sie ist 150 cm lang und die Kugel hat einen Durchmesser von 40 cm. Durch die zeitlose Farbgestaltung in Chrom wirkt die Pendelleuchte edel und lässt sich somit in viele Einrichtungsstile integrieren. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
435 mm
Paketgewicht
2570 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
400 mm
Gewicht
1570 g
Höhe (max)
1500 mm
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Transparent
Plafond Farbe
Transparent
Name der Farbe
Transparent klar
Plafond-Material
Acryl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R30473001
ab € 24,28*
Ähnlich
TRIO Leuchten
305100161
ab € 34,66*
Ähnlich
TRIO Leuchten
305900130
ab € 68,50*
Ähnlich
TRIO Leuchten
315900142
ab € 86,17*
Ähnlich
Fischer & Honsel
60432
ab € 61,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.