Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO 99555 - Casibare Bodenleuchte E27 56 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO 99555 - Casibare Bodenleuchte E27 56 W
EGLO 99555 - Casibare Bodenleuchte E27 56 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96936320
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99555
EAN/GTIN:
     9002759995553
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Die Stehleuchte CASIBARE besteht aus einem schwarzen Metall-Fuß, der mit zwei wechselseitig angebrachten, beweglichen Leuchtenköpfen aus schwarzem Metall kombiniert wurden. Ein bequemes Ein- und Ausschalten ist über einen Fußtrittschalter am Kabel möglich. Die Stehlampe im monochromen Design fügt sich nahtlos in moderne Einrichtungen ein und bietet durch die dreh- sowie schwenkbaren Leuchtenköpfe die Möglichkeit einzelne Lichtakzente im Raum zu setzen – egal ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Esszimmer. Die Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Draht
Drehen
Ja
Drehbarer Kopf (nach links und rechts)
Ja
Klappbarer Kopf (nach unten und oben)
Ja
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
56 W
Lampenleistung
28 W
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lichtstil
Modern
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
1605 mm
Gewicht
6300 g
Weitere Suchbegriffe: standlampe e27, standlampe, eglo stehlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.