Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard VEO ACTIVE46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard VEO ACTIVE46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE46 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96962446
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO ACTIVE46 GY
EAN/GTIN:
     4719856250038
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
475 mm
Gewicht
2540 g
Volumen (l)
25 l
Kamerafach-Abmessungen (B x T x H)
240 x 140 x 350 mm
Merkmale
Etui-Typ
Rucksack
Produktfarbe
Grau
Material
Nylon
Markenkompatibilität
Jede Marke
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Notebooks
14 Zoll
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Tablets
14 Zoll
Seitentasche
Ja
Schutzfunktion
Wasserdicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,04*
€ 178,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.