Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard VEO ACTIVE49 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard VEO ACTIVE49 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE49 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE49 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE49 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE49 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE49 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE49 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE49 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE49 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE49 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE49 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE49 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE49 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE49 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE49 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE49 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE49 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE49 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE49 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE49 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE49 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE49 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE49 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Vanguard VEO ACTIVE49 GY Kameratasche/-koffer Rucksack Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96962447
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO ACTIVE49 GY
EAN/GTIN:
     4719856250052
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
2720 g
Volumen (l)
35 l
Kamerafach-Abmessungen (B x T x H)
280 x 160 x 350 mm
Merkmale
Etui-Typ
Rucksack
Produktfarbe
Grau
Material
Nylon
Markenkompatibilität
Jede Marke
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Notebooks
15 "
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Tablets
15 "
Seitentasche
Ja
Schutzfunktion
Wasserdicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,75*
€ 216,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,51*
€ 211,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.