Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AW-UE20WE Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANASONIC AW-UE20 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (12x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | 3G-SDI & HDMI-Version | PoE+) - in weiß
PANASONIC AW-UE20 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (12x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | 3G-SDI & HDMI-Version | PoE+) - in weiß
PANASONIC AW-UE20 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (12x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | 3G-SDI & HDMI-Version | PoE+) - in weiß
PANASONIC AW-UE20 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (12x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | 3G-SDI & HDMI-Version | PoE+) - in weiß
PANASONIC AW-UE20 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (12x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | 3G-SDI & HDMI-Version | PoE+) - in weiß
PANASONIC AW-UE20 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (12x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | 3G-SDI & HDMI-Version | PoE+) - in weiß
PANASONIC AW-UE20 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (12x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | 3G-SDI & HDMI-Version | PoE+) - in weiß
PANASONIC AW-UE20 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (12x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | 3G-SDI & HDMI-Version | PoE+) - in weiß
PANASONIC AW-UE20 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (12x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | 3G-SDI & HDMI-Version | PoE+) - in weiß
PANASONIC AW-UE20 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (12x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | 3G-SDI & HDMI-Version | PoE+) - in weiß
PANASONIC AW-UE20 - 4K UHD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (12x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | 3G-SDI & HDMI-Version | PoE+) - in weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97161071
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AW-UE20WE
EAN/GTIN:
     5025232929344
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3at
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom, PoE
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
MOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
12 x
Brennweitenbereich
3.9 - 46.8 mm
Autofokus
Ja
Maximale Blendenzahl
2,8
Minimale Blendenzahl
1,6
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080i, 1080p, 2160p
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videostreaming
Ja
Bildstabilisator
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-422-Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Vertikales Sichtfeld (thermisches Modul)
3 °
Horizontales Sichtfeld (thermisches Modul)
6 °
Vertikales Sichtfeld (optisches Modul)
43 °
Horizontales Sichtfeld (optisches Modul)
71 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
79 °
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Schwenkbereich
-170 - 170 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.709,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.906,35*
€ 2.268,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.891,63*
€ 2.251,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.810,88*
€ 2.154,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.762,74*
€ 2.097,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.709,80*
€ 2.034,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.