Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 10″ Patchpanel 8 Port Cat.6A 1 HE grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 10″ Patchpanel 8 Port Cat.6A 1 HE grau
DeLOCK 10″ Patchpanel 8 Port Cat.6A 1 HE grau
DeLOCK 10″ Patchpanel 8 Port Cat.6A 1 HE grau
DeLOCK 10″ Patchpanel 8 Port Cat.6A 1 HE grau
DeLOCK 10″ Patchpanel 8 Port Cat.6A 1 HE grau
Artikel-Nr.:
     2753I-7584169
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66873
EAN/GTIN:
     4043619668731
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 10″ Netzwerkschrank verwendet werden. An den LSA-Leisten lassen sich mit einem Auflegewerkzeug bis zu 8 Netzwerkkabel installieren.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Höhe
100 mm
Tiefe
44.5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,69*
€ 26,07*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 25,14*
€ 26,57*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 42,36*
€ 44,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.