Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB Ladegerät 2 x USB Type-C PD 3.0 + 1 x USB Typ-A mit 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK USB Ladegerät 2 x USB Type-C PD 3.0 + 1 x USB Typ-A mit 60 W
DeLOCK USB Ladegerät 2 x USB Type-C PD 3.0 + 1 x USB Typ-A mit 60 W
DeLOCK USB Ladegerät 2 x USB Type-C PD 3.0 + 1 x USB Typ-A mit 60 W
DeLOCK USB Ladegerät 2 x USB Type-C PD 3.0 + 1 x USB Typ-A mit 60 W
Artikel-Nr.:
     976-DELOCK-41453
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     41453
EAN/GTIN:
     4043619414536
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Dieses USB Power Delivery (PD) Ladegerät von Delock kann zur Stromversorgung von Notebooks mit USB Type-C Anschluss verwendet werden. Es stellt zwei Ports mit verschiedenen Spannungen von 5 V bis 20 V und eine Leistung bis zu 60 Watt zur Verfügung. Zusätzlich steht ein USB Typ-A Anschluss mit Spannungen von 5 V, 9 V oder 12 V mit bis zu 18 Watt Leistung für andere Mobilgeräte zur Verfügung.

Sicheres Schnellladen
Gängige Schnellade-Technologien, wie beispielsweise Power Delivery (PD) 3.0, werden unterstützt. Dadurch erfolgt der Ladevorgang so sicher und schnell wie möglich.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
17 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überhitzung, Kurzschluß
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 36,89*
€ 38,73*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 42,47*
€ 44,30*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,52*
€ 44,55*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 42,64*
€ 44,73*
5 Tage
13
pro Stück
€ 9,90*
ab € 43,46*
€ 45,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.