Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19″ Patchpanel 16 Port Cat.6A 1 HE grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 19″ Patchpanel 16 Port Cat.6A 1 HE grau
DeLOCK 19″ Patchpanel 16 Port Cat.6A 1 HE grau
DeLOCK 19″ Patchpanel 16 Port Cat.6A 1 HE grau
DeLOCK 19″ Patchpanel 16 Port Cat.6A 1 HE grau
DeLOCK 19″ Patchpanel 16 Port Cat.6A 1 HE grau
Artikel-Nr.:
     2753I-7584173
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66877
EAN/GTIN:
     4043619668779
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 16 port
patchpanel
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank verwendet werden. An den LSA-Leisten lassen sich mit einem Auflegewerkzeug bis zu 16 Netzwerkkabel installieren.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
16
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
100 mm
Tiefe
44.5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 50,14*
€ 52,45*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 64,07*
€ 66,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.