| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-97173944 Herst.-Nr.: 16824 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorbild: Mehrzwecklokomotive 218 054-3 (ex 218 448-9) der Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH (PRESS). Dieselhydraulische Lokomotive mit Dachausführung passend zum Motor MTU 12V 956 TB 11. Mit parallelen Abgashutzen und einer Behr-Kühlanlage in V-Form. Zustand vom Dezember 2020. Modell: Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, warmweißen Leuchtdioden, Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar. Kinematik für Kurzkupplung. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Spitzensignal analog in Betrieb. Angesetzte Griffstangen. Länge über Puffer 102 mm. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 102 mm | Merkmale | Produkttyp | Zugmodell | | Material | Metall | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | | Produktfarbe | Blau | | Beleuchtung | Ja | | Mit Ton | Ja | | Typ | Model railway/train |
|
| | |
| | | |
| |