Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GCM31CR70J226ME23L Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GCM31CR70J226ME23L Kondensator Braun Festkondensator
Murata GCM31CR70J226ME23L Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97174658
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM31CR70J226ME23L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
22000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
6.3 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.2 mm
Breite
1.6 mm
Höhe
1.6 mm
Gewicht
0.052 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.