| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-97184749 Herst.-Nr.: 191N31-5 EAN/GTIN: 0088381574617 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sensenaufsatz für Ausputzarbeiten. Teilbare Schutzhaube für Einsatz von Fadenkopf und Messer Dieser Sensenaufsatz eignet sich dank der geteilten Schutzhaube für die Verwendung eines Kunststoff-Messerkopfs (Schnittkreis-Ø 255 mm), eines Metallschneideblatts (Schnittkreis-Ø 230 mm) sowie eines Fadenkopfs (Schnittkreis-Ø 300 mm). Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 300 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Metallisch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ersatzfadenspule, Fadenkassette, Fadenmagazin, Fadenspule, Makita Ersatzteile, Benzin-Rasentrimmer, Benzinrasentrimmer, Motorsense, Motortrimmer, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzfadenkassette makita, ersatzfadenspule |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |