Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Swift 3 SF316-51-70AF Intel® Core™ i7 i7-11370H Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Swift 3 SF316-51-70AF Intel® Core™ i7 i7-11370H Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Swift 3 SF316-51-70AF Intel® Core™ i7 i7-11370H Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Swift 3 SF316-51-70AF Intel® Core™ i7 i7-11370H Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Swift 3 SF316-51-70AF Intel® Core™ i7 i7-11370H Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Swift 3 SF316-51-70AF Intel® Core™ i7 i7-11370H Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97224491
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.ABDEV.00R
EAN/GTIN:
     4710886683049
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Geben Sie ihr Bestes mit dem leichten Swift 3 – das ideale Gerät für die Durchführung aller erdenklichen Aufgaben von unterwegs. Mit seinem schlanken Metallgehäuse, Mobilprozessoren der AMD Ryzen™ 5000 Serie1 und einer langen Akkulaufzeit2 unterstützt Sie das Swift 3 und gibt Ihnen die notwendige Power – und das alles, während Sie unterwegs sind. Verlieren Sie nie an Leistung.

Visuelles Fest
Tauchen Sie ein in Entertainment-Inhalte mit einem ultraschmalen 5,1-mm-Rahmen und einem Screen-to-Body-Ratio von bis zu 85,73 %1. Mit einer Helligkeit von 300 cd/m²1 und 100 % sRGB1 erzeugt das entspiegelte 35,6 cm (14") große FHD-IPS-Display1 mit DC Dimming1 ein gleichmäßig sattes und helles Bild.

Jede Menge Power
Mit dem leistungsstarken Mobilprozessor der AMD Ryzen™ 5000 Serie1, bis zu LPDDR4X 16 GB1 RAM, PCIe SSD1 und mehreren Kühlmodi verlieren Sie nie an Leistung, ganz gleich, welcher Aufgabe Sie sich gerade stellen.

Lufteinlasstastatur
Führen Sie bis zu 10 % mehr Wärme mit einer Lufteinlasstastatur ab, um die Kühlung zu maximieren.

Stereo-Ringlüfter
Führen Sie mit dem geneigten Planenlüfter bis zu 10 % mehr Luft zu.

Mehrere Kühlmodi
Wählen Sie über die Tastenkombination Fn+F Ihren Kühlmodus aus „stumm“, „Standard“ und „leistungsstark“.

Modernes Design
Das in unterschiedlichen Farben erhältliche, schlanke Swift 3-Gehäuse aus Metall wiegt nur 1,2 kg1 und misst an seiner schlankesten Stelle 15,9 mm1. Daneben überzeugt das dezente Scharnier zum Anheben des Notebooks, wodurch es kühl bleibt und elegant aussieht.

Besserer Akku
Das Swift 3 bietet Zuverlässigkeit für bis zu 12,5 Stunden2 nach einer vollen Ladung3 und vier Stunden Betriebsdauer nach 30 Minuten Ladezeit3. Sie brauchen noch mehr Zuverlässigkeit? Ein externes Gerät kann an ein ausgeschaltetes Swift 3 über den USB Type-A-Anschluss verbunden und aufgeladen werden.

Einfache Konnektivität
Erledigen Sie Ihre Aufgaben mit einem voll funktionsfähigen USB 3.2 Gen 2 Type-C1 für schnelle Datenübertragungen, zum Anschließen externer Monitore und für die USB-Stromversorgung. Mit Dualband-WiFi 6 erzielen Sie außerdem erstaunlichere Geschwindigkeiten und eine bessere Konnektivität.

WiFi 6
Mit Dualband-WiFi 6 (802.11ax) stehen Ihnen einige der derzeit schnellsten Verbindungen mit geringerer Latenz und verbesserter Sicherheit zur Verfügung.

USB-C
Ein einzelner Anschluss kann für blitzschnelle Datentransfers, Videoübertragung und zum Laden des Akkus genutzt werden.

Smartes Erlebnis
Neben einem integrierten Fingerabdruck-Scanner für die Sicherheit Ihres Geräts bescheren Ihnen DTS-Audio, Acer TrueHarmony™ und Acer PurifiedVoice mit KI-unterstützter Geräuschreduzierung1 nicht nur ein smartes Erlebnis, sondern auch einen buchstäblich großartigen Klang.

Integrierter Fingerabdruck-Scanner
Mit dem integrierten Fingerabdruckleser kann Windows Hello schnell, sicher und ohne Kennworteingabe Ihre Identität überprüfen.

Wake-on-Voice (WoV)
Aktivieren und nutzen Sie Windows 10 auch bei ausgeschaltetem Bildschirm. Interagieren Sie mit Cortana im „Modern Standby“-Modus.

Cortana
Mithilfe der intelligenten persönlichen digitalen Assistentin von Microsoft können Sie Ihre Termine für Aufgaben und Meetings im Auge behalten und auf mehreren Geräten synchronisieren.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Prozessor Besonderheiten
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
56 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriebetriebsdauer
11.5 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Passwortschutz
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Breite
367.8 mm
Tiefe
236.1 mm
Höhe
15.9 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Norton Internet Security, Microsoft Office 2019
Mitgelieferte Software
Acer Care Center, Acer Portal
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Bildschirmdiagonale (cm)
40.89 cm
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-11370H
Prozessor-Taktfrequenz
3 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
4.8 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-up Frequenz konfigurierbar
3.3 GHz
TDP-up konfigurierbar
35 W
TDP-down konfigurierbar
28 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
3 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 856,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,89*
€ 1.075,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,01*
€ 1.072,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,57*
€ 1.059,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,72*
€ 1.044,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,44*
€ 1.019,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,80*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,76*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,24*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,88*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,43*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,58*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,04*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,50*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,56*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,06*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,69*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,36*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 76,55*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,37*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 125,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.