Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87813 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87813 Keystone-Modul
DeLOCK 87813 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97247122
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87813
EAN/GTIN:
     4043619878130
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
25 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
2x USB A
Anschluss 2
2x USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gehäusematerial
Zink
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.