Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann CL 6048 CB Tragbare Klimaanlage 65 dB 792 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bomann CL 6048 CB Tragbare Klimaanlage 65 dB 792 W Weiß
Bomann CL 6048 CB Tragbare Klimaanlage 65 dB 792 W Weiß
Bomann CL 6048 CB Tragbare Klimaanlage 65 dB 792 W Weiß
Bomann CL 6048 CB Tragbare Klimaanlage 65 dB 792 W Weiß
Bomann CL 6048 CB Tragbare Klimaanlage 65 dB 792 W Weiß
Bomann CL 6048 CB Tragbare Klimaanlage 65 dB 792 W Weiß
Bomann CL 6048 CB Tragbare Klimaanlage 65 dB 792 W Weiß
Bomann CL 6048 CB Tragbare Klimaanlage 65 dB 792 W Weiß
Bomann CL 6048 CB Tragbare Klimaanlage 65 dB 792 W Weiß
Bomann CL 6048 CB Tragbare Klimaanlage 65 dB 792 W Weiß
Bomann CL 6048 CB Tragbare Klimaanlage 65 dB 792 W Weiß
Bomann CL 6048 CB Tragbare Klimaanlage 65 dB 792 W Weiß
Bomann CL 6048 CB Tragbare Klimaanlage 65 dB 792 W Weiß
Artikel-Nr.:
     3517K-99466754
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     CL 6048 CB
EAN/GTIN:
     4004470604818
Suchbegriffe:
Luftkühler
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Für ein angenehmes Raumklima.
Mit einer Kühlleistung von 7.000 BTU/h sorgt das 3in1 Klimagerät CL 6048 CB von Bomann für eine schnelle Abkühlung an heißen Sommertagen.

3 Funktionen ermöglichen das perfekte Raumklima bei Ihnen Zuhause. Kühlen Sie die Umgebungstemperatur schnell und effizient dank maximaler Leistung. Für eine optimale Luftzirkulation stehen Ihnen 2 Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung. Die Entfeuchter-Funktion entzieht der Luft Wasser, so vermeiden Sie größere Mengen Kondenswasser und beugen Schimmelbildung vor. Dank des innovativen Kondenswasser-Recycling-Systems wird ein Kondensat zur Kühlung des Verdampfers verwendet. So muss der Restwasserbehälter seltener entleert werden.

Ein herausnehmbarer Filter vereinfacht die Reinigung des Gerätes. Zusätzlich können Sie das Gerät bei Bedarf mit Hilfe der mitgelieferten Infrarot-Fernbedienung steuern. Die notwendigen Batterien sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Gezielt — Verstellbare Luftklappen verteilen die kühle Luft, sodass Sie punktuell den Luftstrom steuern können (vertikal & horizontal).

Steuerung — Bedienen Sie folgende Features mit dem hochwertigen Sensor Touch-Bedienfeld:
- 24 Stunden-Timer
- Lüfter mit 2 Geschwindigkeitsstufen
- LED-Display
- 3in1 — Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren

Inklusive — Ein 1,5 m langer Abluftschlauch und ein Fensterabluft-Kit werden mitgeliefert, so vermeiden Sie das unerwünscht warme Luft von draußen in den Raum gelangt.

Komfort — Tragemulden erleichtern den Standortwechsel.

3in1 — multifunktionales Klimagerät für eine schnelle Abkühlung an heißen Sommertagen.

Transport — 4 leichtgängige Rollen ermöglichen einen leichten Transport.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
328 mm
Höhe
678 mm
Gewicht
19420 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Steuerung
Berührung
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Entfeuchter, Ventilator
Kühlleistung (max)
7000 BTU/h
Kühlung Energieeffizienz
2,6
Geräuschpegel
65 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Luftstrom (hohe Geschwindigkeit)
380 m³/h
Schlauchlänge
1.5 m
Luftfilter
Ja
Kältemittelart
R290
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
24 h
Fernbedienung
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A
Energieverbrauch pro Stunde (Kühlung)
0.8 kWh
Jährlicher Energieverbrauch (Kühlung)
2 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
792 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: fahrbare klimageräte
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
Frei Haus
ab € 277,23*
€ 332,66*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 276,34*
€ 333,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,66*
€ 395,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,14*
€ 395,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,39*
€ 387,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,89*
€ 373,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,23*
€ 329,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.