Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 00217566 Intelligente Deckenbeleuchtung WLAN 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE 00217566 Intelligente Deckenbeleuchtung WLAN 20 W
LEDVANCE 00217566 Intelligente Deckenbeleuchtung WLAN 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97309098
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075576070
EAN/GTIN:
     4058075576070
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
  • Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.200...5.000 K
    - steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
    - Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
    - dimmbar
    - innovative Vollspektrum SunLike LEDs mit CRI95
    - SunLike LEDs mit reduziertem Blaulichtanteil im LED-Spektrum
    - ermöglichen eine erhöhte Konzentration und Effizienz
    - verbessern das allgemeine Aktivitätsniveau und die Wachsamkeit am Tag
    - verbessern den Schlafrhythmus und die -intensität
    - verbessern den optischen Komfort
    - verbessertes Maß an Reinluftsicherheit durch Abtötung von Haushaltskeimen und schlechten Gerüchen
    - homogene Lichtverteilung
    - einfache und schnelle Installation
    Anwendungsgebiete:
    - Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Gesamtleistung
20 W
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
17 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Typ
Intelligente Deckenbeleuchtung
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
5000 K
Lampenleistung
20 W
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.