Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 00217563 Intelligente Deckenbeleuchtung 20 W Weiß WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE 00217563 Intelligente Deckenbeleuchtung 20 W Weiß WLAN
LEDVANCE 00217563 Intelligente Deckenbeleuchtung 20 W Weiß WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97309155
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075576018
EAN/GTIN:
     4058075576018
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
  • Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.200...5.000 K - steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0) - Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich - dimmbar - innovative Vollspektrum SunLike LEDs mit CRI95 - SunLike LEDs mit reduziertem Blaulichtanteil im LED-Spektrum - ermöglichen eine erhöhte Konzentration und Effizienz - verbessern das allgemeine Aktivitätsniveau und die Wachsamkeit am Tag - verbessern den Schlafrhythmus und die -intensität - verbessern den optischen Komfort - verbessertes Maß an Reinluftsicherheit durch Abtötung von Haushaltskeimen und schlechten Gerüchen - homogene Lichtverteilung - einfache und schnelle Installation Anwendungsgebiete: - Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
1475 g
Merkmale
Typ
Intelligente Deckenbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Schnittstelle
WLAN
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
5000 K
Lampenleistung
20 W
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Platzierung
Zimmerdecke
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.