Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelseries Aerox 5 Wireless Maus rechts Bluetooth Optisch 18000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelseries Aerox 5 Wireless Maus rechts Bluetooth Optisch 18000 DPI
Steelseries Aerox 5 Wireless Maus rechts Bluetooth Optisch 18000 DPI
Steelseries Aerox 5 Wireless Maus rechts Bluetooth Optisch 18000 DPI
Steelseries Aerox 5 Wireless Maus rechts Bluetooth Optisch 18000 DPI
Steelseries Aerox 5 Wireless Maus rechts Bluetooth Optisch 18000 DPI
Steelseries Aerox 5 Wireless Maus rechts Bluetooth Optisch 18000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97374480
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     62406
EAN/GTIN:
     5707119044837
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Dänemark
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
106 mm
Verpackungstiefe
154 mm
Verpackungshöhe
156 mm
Paketgewicht
120 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
62.8 mm
Tiefe
128.8 mm
Höhe
26.7 mm
Gewicht
74 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Synchronisierung der Lichteffekte
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
9
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
18000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
400 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Beschleunigung (Max.)
40 G
Reaktionszeit
1 ms
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
80
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,73*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.