| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-97384766 Herst.-Nr.: 80381117167 EAN/GTIN: 3328170287661 |
| |
|
| | |
| Bequemer Tragegriff Bietet Schutz auf Reisen Kompatibel mit Switch, Switch Lite & Switch OLED Im Aufbewahrungsnetz kann zusätzliches Zubehör wie ein HDMI-Kabel oder weitere Joy-Cons verstaut werden 8 Fächer zum Aufbewahren von Spielen Robuste Schutzhülle mit zwei Fächern
Weitere Informationen: Merkmale | Etui-Typ | Hartschalenkoffer | | Markenkompatibilität | Nintendo | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Material | Polyvinylchlorid (PVC) | | Gamingplattformen unterstützt | Nintendo Switch | | Tragegriff(e) | Ja | | Verschlussart | Reißverschluss | Gewicht und Abmessungen | Breite | 120 mm | | Höhe | 260 mm | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | | Verpackungsbreite | 140 mm | | Verpackungstiefe | 350 mm | | Verpackungshöhe | 51 mm | | Paketgewicht | 272 g |
|
| | |
| | | |
| |