Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-NH300 Laptop-Ständer Silber 43,2 cm (17")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-NH300 Laptop-Ständer Silber 43,2 cm (17")
ICY BOX IB-NH300 Laptop-Ständer Silber 43,2 cm (17")
ICY BOX IB-NH300 Laptop-Ständer Silber 43,2 cm (17")
ICY BOX IB-NH300 Laptop-Ständer Silber 43,2 cm (17")
ICY BOX IB-NH300 Laptop-Ständer Silber 43,2 cm (17")
ICY BOX IB-NH300 Laptop-Ständer Silber 43,2 cm (17")
ICY BOX IB-NH300 Laptop-Ständer Silber 43,2 cm (17")
ICY BOX IB-NH300 Laptop-Ständer Silber 43,2 cm (17")
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97421138
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60934
EAN/GTIN:
     4250078172659
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Robust und vielseitig
Der Notebookhalter IB-NH300 ist sorgfältig und sehr solide verarbeitet. Die gesamte Halterung ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Design ist den Anforderungen eines komfortablen Arbeitens angepasst, so dass durch vielseitige Einstellungsmöglichkeiten ein ermüdungsfreies Arbeiten gefördert wird.

Verstellbar in zwei Ebenen
Die leichtgängigen Gelenke des IB-NH300, die in zwei Ebenen angebracht sind, erlauben es dem Nutzer, Winkel und Höhe des Notebooks ideal an die persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Zwei Freiheitsgrade der Winkelverstellung bieten enorm viele Möglichkeiten, um eine ergonomische Körperhaltung zu erreichen.

Rutschfest und gut belüftet
Dank der großzügig perforierten Ablagefläche des IB-NH300 wird einem aufgelegten Notebook selbst bei langer Betriebsdauer genügend Luft zum Atmen geschenkt. Ebenso nützlich sind die zwei langen Silikonstreifen an der Ober- und Unterkante, die effektiv das Verrutschen des Notebooks verhindern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
1190 g
Technische Details
Ursprungsland
China
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Maximale Höhe
150 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium, Silikon
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
17 "
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Höchstgewichtskapazität
3 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
1035 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.