Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIAIAI TMA-2 Studio Wireless+ Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIAIAI TMA-2 Studio Wireless+ Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Schwarz
AIAIAI TMA-2 Studio Wireless+ Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97447611
Hersteller:
     AIAIAI
Herst.-Nr.:
     TMA-2 STUDIO WIRELESS+
EAN/GTIN:
     5710224760851
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
100 mW
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
97 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Steuerung
Tasten
Abnehmbares Kabel
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
80 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,17*
€ 411,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,79*
€ 407,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 302,75*
€ 360,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,47*
€ 339,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,74*
€ 328,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,30*
€ 305,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.