Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIAIAI TMA-2 Studio Kopfhörer Verkabelt Kopfband Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIAIAI TMA-2 Studio Kopfhörer Verkabelt Kopfband Musik Schwarz
AIAIAI TMA-2 Studio Kopfhörer Verkabelt Kopfband Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97447632
Hersteller:
     AIAIAI
Herst.-Nr.:
     TMA-2 STUDIO
EAN/GTIN:
     5710224760752
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
100 mW
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
97 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,87*
€ 279,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,33*
€ 272,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,44*
€ 258,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,11*
€ 233,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,09*
€ 211,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.