Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 6251185 Zubehör für Plantafeln Grau Wall rail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 6251185 Zubehör für Plantafeln Grau Wall rail
MAUL 6251185 Zubehör für Plantafeln Grau Wall rail
MAUL 6251185 Zubehör für Plantafeln Grau Wall rail
MAUL 6251185 Zubehör für Plantafeln Grau Wall rail
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97448001
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6251185
EAN/GTIN:
     4002390058421
Inkl. 4 verschiebbarer Rollenclips: Papier von unten einschieben. Klemmrolle
hält Papier automatisch fest
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1045 mm
Höhe
38 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Wall rail
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1,05 Meter (ab € 19,18096* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.