Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 98.1123.06 wall/table clock Tisch Quadratisch Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 98.1123.06 wall/table clock Tisch Quadratisch Blau
TFA-Dostmann 98.1123.06 wall/table clock Tisch Quadratisch Blau
TFA-Dostmann 98.1123.06 wall/table clock Tisch Quadratisch Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97448332
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     98.1123.06
EAN/GTIN:
     4009816034984
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
tfa dostmann wanduhr
wand uhr
Uhrzeit lernen leicht gemacht. Die Lernuhr ist ideal zum Üben der Uhrzeit. Mit den beweglichen Zeigern aus Pappe kann jede beliebige Uhrzeit eingestellt und abgefragt werden. Dies fördert neben dem Lernen der Uhrzeit auch die Feinmotorik des Kindes.

Zahlreiche Markierungen helfen beim Erklären der Uhr, z.B. Stunden und Minuten zu unterscheiden und die Begrifflichkeiten wie „Viertel“ und „Halb“ richtig zu verwenden.

Im äußeren Ring sind die Minuten mit Punkten gekennzeichnet und in Fünferschritten mit Zahlen versehen. Im mittleren Ring sind die Stunden von 1 bis 12, im inneren Ring von 13 bis 24 Uhr aufgedruckt. In kleinen Kreissymbolen werden die viertelstündlichen Abstände (viertel nach, halb, viertel vor und volle Stunde) angezeigt.

Die bunten Farben motivieren nicht nur beim Lernen, sondern passen auch noch gut in jedes Kinderzimmer. Da die kleinen Uhrenleser Zahlen schon gut beherrschen müssen, empfehlen wir das Uhrzeit-Lernen ab 5 bis 6 Jahren. Spätestens in der zweiten Klasse sollten Kinder die Uhr lesen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Tisch
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Karton, MDF-Platten
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
354 g
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.