Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-DK2408-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-DK2408-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
ICY BOX IB-DK2408-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
ICY BOX IB-DK2408-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
ICY BOX IB-DK2408-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
ICY BOX IB-DK2408-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
ICY BOX IB-DK2408-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
ICY BOX IB-DK2408-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
ICY BOX IB-DK2408-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
ICY BOX IB-DK2408-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
ICY BOX IB-DK2408-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
ICY BOX IB-DK2408-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
ICY BOX IB-DK2408-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
ICY BOX IB-DK2408-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
ICY BOX IB-DK2408-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
ICY BOX IB-DK2408-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
ICY BOX IB-DK2408-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
ICY BOX IB-DK2408-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
ICY BOX IB-DK2408-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
ICY BOX IB-DK2408-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
ICY BOX IB-DK2408-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97472474
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60846
EAN/GTIN:
     4250078171829
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Stylish und stark
Die DockingStation IB-DK2408-C von ICY BOX® greift das preisgekrönte Design unserer IB-DK2801 (Red Dot Award) auf und setzt dabei auf aktuelle Anschlussmöglichkeiten. Verbunden wird sie per USB Type-C® und erreicht so Datentransferraten von bis zu 10 Gbit/s. So ist schnelles und vielseitiges Arbeiten garantiert.

Einfach alles drin
Was man alles aus nur einem Notebook-Anschluss machen kann, zeigt die IB-DK2408-C. HDMI®, DisplayPort™, USB 3.1 (Gen 2) Type-C®, USB 3.0 Type-A, Gigabit LAN, Dual Kartenleser und 3,5 mm Stereo Combo-Anschluss sind an Bord. Die Videoausgabe wird bis 4K@60 Hz, bei zwei Bildschirmen bis 4k@30 Hz übertragen.

Macht Multitasking leicht
Die ICY BOX® DockingStation IB-DK2408-C macht Konferenzen und Video-Calls zum reinsten Vergnügen. Sie spiegelt oder erweitert den Primärbildschirm des angeschlossenen Notebooks. So lassen sich z.B. Videos streamen und parallel andere Anwendungen nutzen – eben ein echtes Multitasking-Talent.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
438 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
440 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom, USB Typ-C auf USB Typ-C
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
1147 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromversorgung
100 W
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
5 A
Kompatible Steckertypen
EU
USB Kabellänge
1 m
Sonstige Funktionen
Kabellänge
1 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Plug
Ja
UASP-Unterstützung
Ja
Gummifüße
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,79*
€ 196,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.