Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TPSD107K010R0050 Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVX TPSD107K010R0050 Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom
AVX TPSD107K010R0050 Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97489330
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSD107K010R0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Tantalum
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Braun
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
100000 nF
Spannung
10 V
Toleranz
10 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T495D107K010ATE050
ab € 0,72*
Ähnlich
Kemet
T495D107K010ATE050
ab € 1,13*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD107K010R0150
ab € 0,27*
Ähnlich
Vishay
TR3D107K010C0080
ab € 0,386*
Ähnlich
Vishay
TR3D107K010C0080
ab € 0,467*
Ähnlich
Vishay
TR3D107K010C0150
ab € 0,543*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.