Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TPSE226K035R0200 Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVX TPSE226K035R0200 Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom
AVX TPSE226K035R0200 Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97503633
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSE226K035R0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Tantalum
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Braun
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
22000 nF
Spannung
35 V
Toleranz
10 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T495D226K035ATE200
ab € 0,75*
Ähnlich
Kemet
T495D226K035ATE200
ab € 0,613*
Ähnlich
Kemet
T495X226K035ATE275
ab € 0,779*
Ähnlich
Vishay
TR3E226K035C0200
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.