Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Silk-expert Pro 3 PL3139 Lichtimpulstechnologie (IPL) Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Silk-expert Pro 3 PL3139 Lichtimpulstechnologie (IPL) Silber, Weiß
Braun Silk-expert Pro 3 PL3139 Lichtimpulstechnologie (IPL) Silber, Weiß
Braun Silk-expert Pro 3 PL3139 Lichtimpulstechnologie (IPL) Silber, Weiß
Braun Silk-expert Pro 3 PL3139 Lichtimpulstechnologie (IPL) Silber, Weiß
Braun Silk-expert Pro 3 PL3139 Lichtimpulstechnologie (IPL) Silber, Weiß
Braun Silk-expert Pro 3 PL3139 Lichtimpulstechnologie (IPL) Silber, Weiß
Braun Silk-expert Pro 3 PL3139 Lichtimpulstechnologie (IPL) Silber, Weiß
Braun Silk-expert Pro 3 PL3139 Lichtimpulstechnologie (IPL) Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97545000
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81765530
EAN/GTIN:
     4210201412052
Suchbegriffe:
Enthaarungs-Laser
Enthaarungslaser
Laser-Epilierer
Laser-Epiliergerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber, Weiß
Haarentfernungstechnologie
Lichtimpulstechnologie (IPL)
Präzisionsaufsatz (Gesicht)
Ja
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Anzahl der Blitze
100
Sicherheitswarnung
NE PAS UTILISER sur :• le cuir chevelu, les sourcils et autour des yeux. Utiliser l’appareil sur ces zones peut provoquer des lésions oculaires permanentes.• les poils roux, très blonds, gris ou blancs. L’appareil n’est pas efficace sur ces couleurs de poils.• les mamelons, les parties génitales ou autour de l’anus. Dans ces zones, la peau peut avoir une coloration plus foncée et/ou une densité de poils plus importante. Utiliser l’appareil sur ces zones peut causer douleurs et inconfort ou encore des blessures cutanées.• les taches noires ou foncées sur la zone à traiter, telles que les taches de rousseur, les taches de naissance, les grains de beauté et les verrues.• un tatouage ou un maquillage permanent sur la zone à traiter.• la barbe ou les poils du visage chez les hommes.Ne pas diriger votre regard sur le filtre en verre ou tenter d’activer l’appareil lorsqu’il est dirigé vers les yeux. Pour protéger vos yeux et ceux des personnes à proximité, l’appareil ne s’activera que lorsque les détecteurs de teint de peau seront placés contre la peau. Si l’appareil s’active alors que les 2 capteurs ne sont pas en contact avec la peau, arrêtez immédiatement l’appareil et contactez votre revendeur. Ne pas utiliser plus d’une fois par semaine sur la même zone. Ceci n’accélérera pas les résultats et peut augmenter les risques de blessures.
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
923 g
Lieferumfang
Rasierer enthalten
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Präzisionskopf
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
211 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
97.5 mm
Verpackungstiefe
276 mm
Verpackungshöhe
194.2 mm
Paketgewicht
1572.27 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Variable Spannung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,26*
€ 371,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,58*
€ 369,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,75*
€ 350,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,47*
€ 340,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,46*
€ 301,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.