Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Silk-épil 5 81770430 Epilierer 28 Pinzette Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Silk-épil 5 81770430 Epilierer 28 Pinzette Weiß
Braun Silk-épil 5 81770430 Epilierer 28 Pinzette Weiß
Braun Silk-épil 5 81770430 Epilierer 28 Pinzette Weiß
Braun Silk-épil 5 81770430 Epilierer 28 Pinzette Weiß
Braun Silk-épil 5 81770430 Epilierer 28 Pinzette Weiß
Braun Silk-épil 5 81770430 Epilierer 28 Pinzette Weiß
Braun Silk-épil 5 81770430 Epilierer 28 Pinzette Weiß
Braun Silk-épil 5 81770430 Epilierer 28 Pinzette Weiß
Braun Silk-épil 5 81770430 Epilierer 28 Pinzette Weiß
Braun Silk-épil 5 81770430 Epilierer 28 Pinzette Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97545056
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81770430
EAN/GTIN:
     4210201426653
Suchbegriffe:
Epilier-Gerät
Epilierer
Epiliergerät
epilierer braun
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schutzkappe
Ja
Ladegerät
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
383 g
Batteriegewicht
31.9 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Pinzetten
28 Pinzette
Rasierer
Ja
Trimmer
Ja
Waschbar
Ja
Nass
Ja
Pinzetten-Technologie
MicroGrip
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Massagefunktion
Ja
Austauschbare Rasierköpfe
Rasieren
Ursprungsland
Deutschland
Batteriestandsanzeige
Ja
Sicherheitswarnung
Pour des raisons d’hygiène, ne pas partager l’appareil avec d’autres personnes. Cet appareil est fourni avec un câble spécial, qui possède une alimentation électrique sécurisée intégrée à très basse tension. Ne pas échanger ou manipuler les parties du rasoir, sous risque de recevoir un choc électrique. Utiliser uniquement le câble spécial fourni avec l’appareil. Si l’appareil porte la référence 492, il est possible de l’utiliser avec n’importe quelle alimentation Braun marquée 492-XXXX. Cet appareil peut être utilisé dans le bain ou sous la douche. Pour des raisons de sécurité, l’appareil ne peut être utilisé qu’une fois débranché. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissances, si elles ont pu bénéficier d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant son utilisation en toute sécurité et si elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être faits par des enfants, à moins qu’ils ne soient âgés de plus de 8 ans et sous la surveillance d’un adulte. Lorsqu’il est en marche, l’appareil ne doit jamais entrer en contact avec vos cheveux, vos cils, rubans en tissu, etc. afin d’éviter tout risque de blessure, ainsi que tout blocage ou dommage de l’appareil.
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
188 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
197 mm
Paketgewicht
509.48 g
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
1 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Variable Spannung
Ja
Weitere Suchbegriffe: epilierer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.