Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Power Bank ESSENCE 20000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Power Bank ESSENCE 20000
Cellularline Power Bank ESSENCE 20000
Cellularline Power Bank ESSENCE 20000
Cellularline Power Bank ESSENCE 20000
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97703592
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     PBESSENCE20000K
EAN/GTIN:
     8018080428630
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 20000mah
cellularline powerbank
ESSENCE ist die Power Bank von Cellularline, die optimale Leistung bei Notaufladungen des Smartphones mit einer Leistung bis 12W bietet. Sie ist mit zwei Buchsen INPUT USB-C und MICRO USB zum Aufladen des Ladegeräts und einer Buchse USB OUTPUT zum Aufladen des Endgeräts ausgestattet.Das Design ist entwickelt, um beste Leistung zu bieten: die rutschfeste Lackierung und der Bezug aus weichem Soft-Touch-Material sorgen für soliden Halt und angenehmen Griff.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2.1 A
Gesamte Ausgangsleistung
12 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.1 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.4 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
445 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
277 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
215 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Batteriekapazität
74 Wh
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.