Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie HHB70 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie HHB70 Puppe
Barbie HHB70 Puppe
Barbie HHB70 Puppe
Barbie HHB70 Puppe
Barbie HHB70 Puppe
Barbie HHB70 Puppe
Barbie HHB70 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97705880
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HHB70
EAN/GTIN:
     194735062881
Suchbegriffe:
Katzenbaum
Kratzbaum
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Lieferumfang
Zubehör im Set enthalten
Puppen-Haustier
Technische Details
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735062888
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
344 mm
Volumen Hauptkarton
21700 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735062888
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
14620 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
15664 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
292.1 mm
Breite
76.2 mm
Tiefe
38.1 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
60.3 mm
Verpackungshöhe
323.9 mm
Paketgewicht
399.2 g
Verpackungsvolumen
4466.3572 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Ursprungsland
Indonesien
Jahr
2022
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
108 Monat( e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.